正本
正本 最高級炭素鋼 文化庖丁
正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
刃長(cm)
18
材質
ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
全長(mm)
298
質量(g)
150
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0310-0601
TKG品番(2017)
6-0283-0701
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88721981
-
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください