正本
正本 本霞 玉白鋼 水牛柄ペティーナイフ (両刃)
鋭い切れ味の持続で高い評価を得ている本霞玉白鋼シリーズに、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。
刃長(cm)
16.5
材質
刀身:玉白鋼、柄:水牛角朴柄
全長(mm)
310
質量(g)
60
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0310-0801
TKG品番(2017)
6-0283-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88722033
-
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください