正本
正本 スウェーデン鋼 水牛柄スライス (両刃)
サビにくいステンレス系スウェーデン鋼を使用し、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。
刃長(cm)
24
材質
刀身:スウェーデン鋼、柄:水牛角朴柄
全長(mm)
400
質量(g)
110
背厚(mm)
2.3
TKG品番
9-0310-1301
TKG品番(2017)
6-0283-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88722137
-
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください