河村刃物
堺菊守日本鋼(口金付)ガラスキ
堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
刃長(cm)
18
材質
日本鋼
全長(mm)
310
質量(g)
280
背厚(mm)
3.8
TKG品番
9-0314-0601
TKG品番(2017)
6-0284-0601
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88722462
-
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください