青木刃物製作所
堺孝行 日本鋼(ツバ付)ガラスキ
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)
18
種別
ガラスキ
材質
本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
320
質量(g)
360
背厚(mm)
4.8
TKG品番
9-0316-0801
TKG品番(2017)
6-0288-0801
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88724666
-
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください