青木刃物製作所
堺孝行 イノックス 和風出刃
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)
16.5
材質
本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
285
質量(g)
300
背厚(mm)
3.9
TKG品番
9-0316-1301
TKG品番(2017)
6-0288-1301
内容量
1個
注意
※包丁の教示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88724797
-
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください