青木刃物製作所
堺孝行 イノックス サバキ西型
堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
刃長(cm)
15
材質
本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
265
質量(g)
160
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0316-1501
TKG品番(2017)
6-0288-1501
内容量
1個
注意
※包丁の教示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88724815
-
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください