曜日別特売

堺孝行 グランドシェフ サバキ東型

堺孝行 グランドシェフ サバキ東型 - 青木刃物製作所
(1件のレビュー)

堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。

刃長(cm)15材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)260質量(g)200背厚(mm)3TKG品番9-0316-2101TKG品番(2017)6-0288-2101内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88725007-
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88725007
2019-03-23
用途: 魚をおろす為に購入。
建設業・工事業

とあるYOUTUBE動画で骨スキ包丁に似た形の包丁で魚を捌いていたのを見て買ってみました。普段は正本の出刃や有次の牛刀などを使っています。
肉用という事と形状から見て魚にはどうかなと半信半疑でしたが、アジ、マゴチを試しにおろしてみると本当に使いやすく自分にはとても相性が良い包丁でした。ある程度、厚みも有るので安心して使えます。
お勧めの1本です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする