青木刃物製作所
堺孝行 グランドシェフ 三徳庖丁
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
刃長(cm)
18
材質
本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
300
質量(g)
180
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0316-2301
TKG品番(2017)
6-0288-2301
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88725025
-
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください