曜日別特売

堺孝行 グランドシェフサーモンスライサー

堺孝行 グランドシェフサーモンスライサー - 青木刃物製作所堺孝行 グランドシェフサーモンスライサー - 青木刃物製作所堺孝行 グランドシェフサーモンスライサー - 青木刃物製作所
刃部加工ディンプル加工材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88725034-24
32,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
88725043-27
38,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
88725052-30
45,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする