曜日別特売

堺孝行グランドシェフ PC柄 サーモンナイフ

堺孝行グランドシェフ PC柄 サーモンナイフ - 青木刃物製作所
(1件のレビュー)

材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)

刃長(cm)30材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:ナイロン66全長(mm)435質量(g)160TKG品番9-0316-2501TKG品番(2017)6-0288-2501内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88725061-
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88725061
2018-04-27
用途: 自家製ベーコンカット用に購入
サービス業

自家製ベーコンカット用に購入しました。薄刃で刃渡りがあるので、作業効率や見栄えが今まで使っていた三徳とは段違いで満足です。
使用前の本刃付けは必要と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする