正広
プラ柄MV鋼 三徳型
正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
刃長(cm)
16.5
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
285
質量(g)
109
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0317-2301
TKG品番(2017)
6-0289-2301
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88725551
13923
¥
9,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください