正広
プラ柄MV鋼 骨スキ(角)
正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
刃長(cm)
15
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)
270
質量(g)
130
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0317-2401
TKG品番(2017)
6-0289-2401
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88725567
13906
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください