曜日別特売

本職用 日本鋼 口金付 牛刀

本職用 日本鋼 口金付 牛刀 - 正広本職用 日本鋼 口金付 牛刀 - 正広本職用 日本鋼 口金付 牛刀 - 正広
(3件のレビュー)

材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。
切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。

材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別牛刀内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全7種類を絞り込む
刃長(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8872560313015466332.66-0290-0206
36,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
8872561213016500362.66-0290-0207
50,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
1734668313010305182.06-0290-0201
14,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
1734669213011330212.06-0290-0202
15,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
1734670813012373242.36-0290-0203
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1734671713013408272.36-0290-0204
24,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
1734672613014438302.36-0290-0205
30,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17346692
2023-12-24
用途: 飲食業での調理に使用。
マタリ飲食業

今までに三丁買わせていただきました。研ぎやすく切れ味が長持ちするので、使いやすい。

対象商品 : 17346692
2022-01-28
用途: 調理

さすが本職用。気持ち良くよく切れとても使いやすいです。

対象商品 : 17346726
2017-09-07
用途: 野菜の仕込み時
株式会社イウォレ京成飲食業

日本鋼の包丁は初めて使ったが切れ味が長く続き良く切れる、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする