本職用日本鋼 小間切

本職用日本鋼 小間切 - 正広本職用日本鋼 小間切 - 正広本職用日本鋼 小間切 - 正広

材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。
切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。

材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別小間切背厚(mm)2.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8872562113026370310249-0318-03016-0290-0301
28,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
8872563713027408386279-0318-03026-0290-0302
32,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
8872564613028439397309-0318-03036-0290-0303
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする