曜日別特売

本職用日本鋼 筋引

本職用日本鋼 筋引 - 正広本職用日本鋼 筋引 - 正広本職用日本鋼 筋引 - 正広
(1件のレビュー)

材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。
切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。

材質(刃)日本鋼材質(柄部)強化木種別筋引背厚(mm)2.3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8872565513017360160249-0318-04016-0290-0401
19,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
8872566413018407222279-0318-04026-0290-0402
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
8872567313019435239309-0318-04036-0290-0403
30,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88725655
2022-09-18
用途: 肉料理

切れ味を確認するときに自分の腕毛を切る習慣があるが、毛がバタバタと切れていた。この値段でこんなに切れれば文句なし。硬いので長持ちしそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする