ニューエーデルワイス ペティーナイフ

ニューエーデルワイス ペティーナイフ - 木屋

材質 刃身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂一体成型

刃長(cm)11材質エーデルワイスステンレス鋼・樹脂全長(mm)205質量(g)60背厚(mm)1.3TKG品番9-0326-0601TKG品番(2017)6-0300-0601内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88726933120
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする