インテックカネキ
ボンシェフ ペティーナイフ
丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。
刃渡り(mm)
145
刃部加工
穴あき
材質
刃材:ステンレスモリブデン鋼 ハンドル:黒合板
全長(mm)
250
質量(g)
80
背厚(mm)
1.3
TKG品番
9-0326-1101
TKG品番(2017)
6-0300-1101
内容量
1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88727021
-
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください