丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。

刃長(cm)20.4刃部加工穴あき全長(mm)320質量(g)120材質(柄部)黒合板材質(刃)ステンレスモリブデン鋼背厚(mm)1.8TKG品番9-0326-1301TKG品番(2017)6-0300-1301内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88727046-
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする