片岡製作所
チャイルド庖丁(両刃)
材質:刃身 モリブデンバナジュウム ハンドル エラストマー樹脂(抗菌剤配合)。小さい手でもしっかりと握れるよう少し小さめに作成した ハンドルです。抗菌
刃渡り(mm)
140
材質
刀身:モリブデンバナジウム、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌剤配合)
全長(mm)
255
質量(g)
70
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっていります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88727353
-
ピンク
9-0327-1401
6-0301-1501
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
88727362
-
ブルー
9-0327-1402
6-0301-1502
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください