曜日別特売

ミソノ モリブデン鋼 子供庖丁

ミソノ モリブデン鋼 子供庖丁 - ミソノ刃物
刃長(cm)12材質刀身:モリブデンバナジウム、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌剤配合)全長(mm)220質量(g)70背厚(mm)1.8TKG品番9-0327-1501TKG品番(2017)6-0301-1601内容量1個
注意
※包丁の教示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88727371685
7,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする