正広
MS-400子供庖丁
(2件のレビュー)
材質:刃部/特殊ステンレス鋼 ハンドル部/積層強化木。抗菌
刃渡り(mm)
140
材質
刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:黒合板
全長(mm)
225
質量(g)
75
TKG品番
9-0327-1601
TKG品番(2017)
6-0301-1701
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっていります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88727387
11407
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください