曜日別特売

グレステンTタイプ 牛刀

グレステンTタイプ 牛刀 - グレスデングレステンTタイプ 牛刀 - グレスデングレステンTタイプ 牛刀 - グレスデングレステンTタイプ 牛刀 - グレスデングレステンTタイプ 牛刀 - グレスデングレステンTタイプ 牛刀 - グレスデン
(1件のレビュー)

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。

刃部加工ディンプル加工内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全6種類を絞り込む
刃長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88729751721TK21
24,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
88729767724TK24
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
88729776727TK27
35,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
88729785730TK30
43,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
88729794733TK33
52,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
88729803736TK36
61,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88729751
2020-08-12
用途: 調理
その他業種

10年くらい同じものを使っていて気に入っているので、結婚する娘にプレゼントしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする