グレステンTタイプ プロティナイフ

グレステンTタイプ プロティナイフ - グレスデングレステンTタイプ プロティナイフ - グレスデングレステンTタイプ プロティナイフ - グレスデン

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。

刃部加工ディンプル加工材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88729882018TK18
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88729891021TK21
20,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
88729907025TK25
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする