曜日別特売

グレステンMタイプ 牛刀

グレステンMタイプ 牛刀 - グレスデングレステンMタイプ 牛刀 - グレスデングレステンMタイプ 牛刀 - グレスデングレステンMタイプ 牛刀 - グレスデングレステンMタイプ 牛刀 - グレスデン

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い 切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレス ハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。

刃部加工ディンプル加工材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88729934721TM21
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
88729943724TM24
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88729952727TM27
39,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
88729961730TM30
47,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
88729977733TM33
56,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする