ZWILLING(HENCKELS)
ヘンケルス HIスタイル ペティーナイフ (両刃)
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)
13
全長(mm)
233
質量(g)
51
材質(柄部)
PP樹脂
材質(刃)
高品質ステンレス鋼
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0312-1901
TKG品番(2017)
6-0286-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88730354
16710431
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください