ZWILLING(HENCKELS)
ヘンケルス HIスタイル 小庖丁 (両刃)
高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。
刃長(cm)
14
全長(mm)
250
質量(g)
69
材質(柄部)
ポリプロピレン、ABS樹脂
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0312-2101
TKG品番(2017)
6-0286-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88730372
16717441
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください