曜日別特売

ヘンケルス HIスタイル 三徳庖丁 (両刃)

ヘンケルス HIスタイル 三徳庖丁 (両刃) - ZWILLING(HENCKELS)
(3件のレビュー)

高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。
食器洗浄機も使用可。

刃長(cm)18全長(mm)305質量(g)104材質(柄部)ポリプロピレン、ABS樹脂材質(刃)特殊ステンレス鋼背厚(mm)1.8TKG品番9-0312-2201TKG品番(2017)6-0286-2101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8873038116717481
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88730381
2017-02-02
用途: 料理

持った時の感じが少し軽すぎるかな、と思いましたが普通に使えます。切れ味はいいです。

対象商品 : 88730381
2016-05-11
用途: 料理
ガレージキャノン自動車・二輪車・自転車関連業

大きさや
形状は使いやすいですが、いまいち刃が立っていない。自分で研ぎ直しました。

対象商品 : 88730381
2016-02-18
用途: 料理

安くて良いものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする