曜日別特売

TKG PRO エコクリーン 三徳庖丁

TKG PRO エコクリーン 三徳庖丁 - TKGTKG PRO エコクリーン 三徳庖丁 - TKGTKG PRO エコクリーン 三徳庖丁 - TKGTKG PRO エコクリーン 三徳庖丁 - TKG

れからの衛生管理の決定版!エコクリーン TKG-PRO(プロ)業務用抗菌カラー庖丁材質:刀 身・モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル・18-8ステンレス抗菌焼付塗装多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に 最適です。刀部と柄を溶接一体化してありますので、プラスチック柄の 庖丁のように、刀部と柄の連結部の隙間に汚水等がしみ込む 恐れがなく、たいへん衛生的です。ハンドル部は、18-8ステンレス製の一体成型で殺菌・ 雑菌の住み家を作りません。なお、抗菌剤配合特殊塗料を 焼付塗装してありますので、たいへん衛生的です。エコクリーン

刃長(cm)17.5材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)316質量(g)170背厚(mm)2
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88733285DA201541セット(50枚)9-0334-07016-0308-0301
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88733294DA201551丁9-0334-07026-0308-0302
14,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88733303DA201561セット(50枚)9-0334-07036-0308-0303
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88733312DA201571セット(2000枚)9-0334-07046-0308-0304
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88730607DA201031個9-0330-03016-0304-0301
12,400
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする