富士カトラリー
成平 三徳庖丁
オールステンレス一体構造。
刃長(cm)
17
材質
モリブデン特殊鋼
全長(mm)
300
質量(g)
150
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0332-2101
TKG品番(2017)
6-0306-1701
内容量
1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88732262
FC61
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください