曜日別特売

抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ

抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ - ハセガワ抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ - ハセガワ抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ - ハセガワ抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ - ハセガワ抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ - ハセガワ抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ - ハセガワ抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ - ハセガワ抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ - ハセガワ

抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌

材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)1.8内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全16種類を絞り込む
刃長(cm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88732366MPK12012240ホワイト709-0337-0401
11,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88732375MPK12012240ピンク709-0337-0403
11,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88732384MPK12012240グリーン709-0337-0405
11,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88732393MPK12012240イエロー709-0337-0407
11,100
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
88732402MPK12012240マリンブルー709-0337-0409
11,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88732411MPK12012240レッド709-0337-0411
11,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88732436MPK12012240ブラック709-0337-0415
11,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
88732445MPK15015264ホワイト789-0337-0402
13,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
88732454MPK15015264ピンク789-0337-0404
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88732463MPK15015264グリーン789-0337-0406
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88732481MPK15015264マリンブルー789-0337-0410
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88732497MPK15015264レッド789-0337-0412
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88732515MPK15015264ブラック789-0337-0416
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
88732472MPK15015264イエロー789-0337-0408
13,000
9,898
10,888(税込)
欠品中
88732427MPK12012240ブラウン709-0337-0413
11,100
取扱い終了
返品不可
88732506MPK15015264ブラウン789-0337-0414
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする