曜日別特売

抗菌カラー庖丁 牛刀

抗菌カラー庖丁 牛刀 - ハセガワ抗菌カラー庖丁 牛刀 - ハセガワ抗菌カラー庖丁 牛刀 - ハセガワ抗菌カラー庖丁 牛刀 - ハセガワ抗菌カラー庖丁 牛刀 - ハセガワ抗菌カラー庖丁 牛刀 - ハセガワ抗菌カラー庖丁 牛刀 - ハセガワ抗菌カラー庖丁 牛刀 - ハセガワ

抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌

材質スウェーデン鋼/13クロームSUS内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全32種類を絞り込む
刃長(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88732524MGK18018310ホワイト1501.8
17,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
88732533MGK18018310ピンク1501.8
17,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88732542MGK18018310グリーン1501.8
17,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
88732551MGK18018310イエロー1501.8
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88732567MGK18018310マリンブルー1501.8
17,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
88732576MGK18018310レッド1501.8
17,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
88732594MGK18018310ブラック1501.8
17,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88732603MGK21021334ホワイト1701.8
18,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
88732612MGK21021334ピンク1701.8
18,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
88732621MGK21021334グリーン1701.8
18,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
88732673MGK21021334ブラック1701.8
18,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
88732682MGK24024376ホワイト2242
23,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
88732691MGK24024376ピンク2242
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88732725MGK24024376マリンブルー2242
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88732734MGK24024376レッド2242
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88732752MGK24024376ブラック2242
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88732761MGK27027406ホワイト2582
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88732777MGK27027406ピンク2582
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88732786MGK27027406グリーン2582
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88732795MGK27027406イエロー2582
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88732804MGK27027406マリンブルー2582
26,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
88732813MGK27027406レッド2582
26,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
88732831MGK27027406ブラック2582
26,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
88732637MGK21021334イエロー1701.8
18,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
88732646MGK21021334マリンブルー1701.8
18,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
88732655MGK21021334レッド1701.8
18,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
88732707MGK24024376グリーン2242
23,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
88732716MGK24024376イエロー2242
23,500
22,980
25,278(税込)
欠品中
88732585MGK18018310ブラウン1501.8
15,600
取扱い終了
88732664MGK21021334ブラウン1701.8
16,700
取扱い終了
返品不可
88732743MGK24024376ブラウン2242
21,000
取扱い終了
88732822MGK27027406ブラウン2582
26,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする