曜日別特売

TKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁

TKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁 - TKG

ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。
。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。

刃長(cm)17.5材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)316質量(g)170背厚(mm)2内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88733741-ホワイト9-0334-03016-0308-0601
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88733757-イエロー9-0334-03026-0308-0602
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88733766-ピンク9-0334-03036-0308-0603
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88733775-ブルー9-0334-03046-0308-0604
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88733784-グリーン9-0334-03056-0308-0605
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
88733793-ブラック9-0334-03066-0308-0606
12,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする