TKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁

TKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 - TKGTKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁 - TKG

ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。
。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。

材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全12種類を絞り込む
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88733802-16297ホワイト1709-0334-0401
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88733811-16297イエロー1709-0334-0403
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88733827-16297ピンク1709-0334-0405
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88733836-16297ブルー1709-0334-0407
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88733845-16297グリーン1709-0334-0409
12,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
88733854-16297ブラック1709-0334-0411
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88733863-18304ホワイト1809-0334-0402
13,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
88733872-18304イエロー1809-0334-0404
13,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
88733881-18304ピンク1809-0334-0406
13,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
88733897-18304ブルー1809-0334-0408
13,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
88733906-18304グリーン1809-0334-0410
13,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
88733915-18304ブラック1809-0334-0412
13,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする