曜日別特売

カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)

カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト ペティーナイフ(両刃) - 関兼次刃物
(1件のレビュー)

特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト

材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全10種類を絞り込む
刃長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887339243011RD12230レッド449-0336-0101
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
887339333011YE12230イエロー449-0336-0103
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
887339423011GR12230グリーン449-0336-0105
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
887339513011BL12230ブルー449-0336-0107
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
887339673011BK12230ブラック449-0336-0109
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
887339763012RD15260レッド489-0336-0102
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
887339853012YE15260イエロー489-0336-0104
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
887339943012GR15260グリーン489-0336-0106
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
887340033012BR15260ブルー489-0336-0108
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
887340123012BK15260ブラック489-0336-0110
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88733933
2021-09-08
用途: 調理用
個人のお客様

軽くて、柄も持ちやすいです。
しかし、刃付けが甘く、新品でも切れ味が今ひとつでした。
また刃の薄いので、根菜類等堅めの野菜・果物を切る時に
刃がたわむのも気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする