カラーセレクト 牛刀(両刃)

カラーセレクト 牛刀(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト 牛刀(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト 牛刀(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト 牛刀(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト 牛刀(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト 牛刀(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト 牛刀(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト 牛刀(両刃) - 関兼次刃物

特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト

材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全10種類を絞り込む
刃長(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887340213015RD21335レッド1201.9
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
887340373015YE21335イエロー1201.9
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
887340463015GR21335グリーン1201.9
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
887340553015BL21335ブルー1201.9
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
887340643015BK21335ブラック1201.9
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
887340823016YE24370イエロー1522.2
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
887340913016GR24370グリーン1522.2
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
887341073016BL24370ブルー1522.2
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
887341163016BK24370ブラック1522.2
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
887340733016RD24370レッド1522.2
4,800
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする