曜日別特売

カラーセレクト三徳包丁(両刃)

カラーセレクト三徳包丁(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト三徳包丁(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト三徳包丁(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト三徳包丁(両刃) - 関兼次刃物カラーセレクト三徳包丁(両刃) - 関兼次刃物

特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト

刃長(cm)16.5材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)全長(mm)290質量(g)88背厚(mm)1.6内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887341253013RDレッド9-0336-03016-0310-0301
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
887341343013YEイエロー9-0336-03026-0310-0302
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
887341433013GRグリーン9-0336-03036-0310-0303
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
887341523013BLブルー9-0336-03046-0310-0304
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
887341613013BKブラック9-0336-03056-0310-0305
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする