堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃)

堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃) - 實光

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌

材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂背厚(mm)1.5内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全12種類を絞り込む
刃長(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887341775150112235809-0336-0401
8,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
887341865600112235809-0336-0403
8,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
887341955604112235809-0336-0405
8,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
887342045608112235809-0336-0407
8,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
887342135612112235809-0336-0409
8,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
887342225616112235809-0336-0411
8,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
887342315150315265859-0336-0402
9,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
887342475600315265859-0336-0404
9,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
887342565604315265859-0336-0406
9,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
887342655608315265859-0336-0408
9,200
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
887342745612315265859-0336-0410
9,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
887342835616315265859-0336-0412
9,200
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする