堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃)

堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) - 實光

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌

材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂背厚(mm)2.2内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全12種類を絞り込む
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8873459751511243651809-0336-0601
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8873460656011243651809-0336-0603
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8873461556051243651809-0336-0605
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8873462456091243651809-0336-0607
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8873463356131243651809-0336-0609
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8873464256171243651809-0336-0611
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
8873465151512273951959-0336-0602
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
8873466756012273951959-0336-0604
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
8873467656052273951959-0336-0606
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
8873468556092273951959-0336-0608
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
8873469456132273951959-0336-0610
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
8873470356172273951959-0336-0612
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする