曜日別特売

堺實光 STD抗菌PC 三徳(両刃)

堺實光 STD抗菌PC 三徳(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 三徳(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 三徳(両刃) - 實光

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌

刃長(cm)18材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂全長(mm)305質量(g)180背厚(mm)2内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88734721560249-0336-07026-0310-0702
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
88734755561449-0336-07056-0310-0705
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
88734764561849-0336-07066-0310-0706
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88734712515249-0336-07016-0310-0701
13,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
88734737560649-0336-07036-0310-0703
13,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
88734746561049-0336-07046-0310-0704
13,000
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする