堺實光 STD抗菌PC 菜切(両刃)

堺實光 STD抗菌PC 菜切(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 菜切(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 菜切(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 菜切(両刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 菜切(両刃) - 實光

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌

刃長(cm)18材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂全長(mm)310質量(g)200背厚(mm)2.2内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88734773515259-0336-08016-0310-0801
13,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
88734791560659-0336-08036-0310-0803
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88734807561059-0336-08046-0310-0804
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88734816561459-0336-08056-0310-0805
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88734825561859-0336-08066-0310-0806
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88734782560259-0336-08026-0310-0802
13,000
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする