堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃)

堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃) - 實光堺實光 STD抗菌PC 骨スキ東(片刃) - 實光

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌

刃長(cm)15材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂全長(mm)265質量(g)160背厚(mm)2.3内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88734834515189-0336-09016-0310-0901
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88734843560189-0336-09026-0310-0902
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88734852560589-0336-09036-0310-0903
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88734861560989-0336-09046-0310-0904
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88734877561389-0336-09056-0310-0905
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88734886561789-0336-09066-0310-0906
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする