曜日別特売

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所

マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌

材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)295質量(g)95刃長(cm)18内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88734895MCGW9-0337-0701ホワイト6-0309-0701
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
88734913MCGP9-0337-0702ピンク6-0309-0702
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88734931MCGM9-0337-0703ブルー6-0309-0703
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88734904MCGY9-0337-0704イエロー6-0309-0704
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
88734922MCGG9-0337-0705グリーン6-0309-0705
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする