曜日別特売

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 万能庖丁 - 片岡製作所
(2件のレビュー)

抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌。

刃長(cm)16材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)288質量(g)110耐熱温度(℃)130内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88734947MCBWホワイト9-0337-08016-0309-0801
2,600
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
88734956MCBPピンク9-0337-08026-0309-0802
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88734965MCBMブルー9-0337-08036-0309-0803
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88734974MCBYイエロー9-0337-08046-0309-0804
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88734983MCBGグリーン9-0337-08056-0309-0805
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88734974
2016-06-07
用途: 家事
コヤマドライビングスクール

とても良く切れます。コスパに優れたとても良い商品だと思います。

対象商品 : 88734956
2016-02-12
用途: 調理
コヤマドライビングスクール

切れ味がとてもよく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする