曜日別特売

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 - 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁 - 片岡製作所
(1件のレビュー)

マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌

刃長(cm)16材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)284質量(g)110内容量1個
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88734992MCNWホワイト9-0337-09016-0309-0901
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88735001MCNPピンク9-0337-09026-0309-0902
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88735017MCNMブルー9-0337-09036-0309-0903
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88735026MCNYイエロー9-0337-09046-0309-0904
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
88735035MCNGグリーン9-0337-09056-0309-0905
2,600
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88735035
2017-07-31
用途: 食材のカット
飲食業

ネット注文だと届いてみないと不安があったが、切れ味もよく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする