曜日別特売

マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀

マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 - 片岡製作所
(1件のレビュー)

マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌

材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88736024MCGK18018300ホワイト1102.2
5,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88736033MCGK18018300ブルー1102.2
5,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88736042MCGK18018300グリーン1102.2
5,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88736051MCGK18018300ブラウン1102.2
5,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
88736067MCGK18018300ピンク1102.2
5,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88736076MCGK18018300イエロー1102.2
5,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88736085MCGK21021330ホワイト1302.2
5,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
88736094MCGK21021330ブルー1302.2
5,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88736103MCGK21021330グリーン1302.2
5,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
88736112MCGK21021330ブラウン1302.2
5,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88736121MCGK21021330ピンク1302.2
5,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
88736137MCGK21021330イエロー1302.2
5,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
88736146MCGK24024372ホワイト1702.2
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
88736155MCGK24024372ブルー1702.2
7,400
5,298
5,828(税込)
当日出荷
88736164MCGK24024372グリーン1702.2
7,400
5,698
6,268(税込)
当日出荷
88736173MCGK24024372ブラウン1702.2
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
88736182MCGK24024372ピンク1702.2
7,400
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
88736191MCGK24024372イエロー1702.2
7,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
88736207MCGK27027405ホワイト2002.5
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88736216MCGK27027405ブルー2002.5
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88736225MCGK27027405グリーン2002.5
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88736234MCGK27027405ブラウン2002.5
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88736243MCGK27027405ピンク2002.5
9,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
88736252MCGK27027405イエロー2002.5
9,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88736261MCGK30030435ホワイト2352.5
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88736277MCGK30030435ブルー2352.5
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88736286MCGK30030435グリーン2352.5
11,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88736295MCGK30030435ブラウン2352.5
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88736304MCGK30030435ピンク2352.5
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88736313MCGK30030435イエロー2352.5
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88736322MCGK33033465ホワイト2502.5
14,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88736331MCGK33033465ブルー2502.5
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88736347MCGK33033465グリーン2502.5
14,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88736356MCGK33033465ブラウン2502.5
14,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88736365MCGK33033465ピンク2502.5
14,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88736374MCGK33033465イエロー2502.5
14,600
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88736024
2023-06-14
用途: 給食調理時
教育・研究機関

以前からマスターコックの包丁を使用しています。
切れ味もよく長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする