曜日別特売

マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引

マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 - 片岡製作所

マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌

材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88736383MCSK24024356ホワイト1109-0338-0301
7,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
88736392MCSK24024356ブルー1109-0338-0304
7,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
88736401MCSK24024356グリーン1109-0338-0307
7,400
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
88736417MCSK24024356ブラウン1109-0338-0310
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88736426MCSK24024356ピンク1109-0338-0313
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88736435MCSK24024356イエロー1109-0338-0316
7,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88736444MCSK27027405ホワイト1609-0338-0302
9,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
88736453MCSK27027405ブルー1609-0338-0305
9,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
88736462MCSK27027405グリーン1609-0338-0308
9,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
88736471MCSK27027405ブラウン1609-0338-0311
9,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
88736487MCSK27027405ピンク1609-0338-0314
9,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
88736496MCSK27027405イエロー1609-0338-0317
9,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
88736505MCSK30030433ホワイト1709-0338-0303
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88736514MCSK30030433ブルー1709-0338-0306
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88736523MCSK30030433グリーン1709-0338-0309
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88736532MCSK30030433ブラウン1709-0338-0312
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88736541MCSK30030433ピンク1709-0338-0315
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
88736557MCSK30030433イエロー1709-0338-0318
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする