曜日別特売

マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃

マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃 - 片岡製作所

マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌

材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)4内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全25種類を絞り込む
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88736566MCDK18018313ホワイト2059-0338-0401
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88736575MCDK18018313ブルー2059-0338-0405
13,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88736584MCDK18018313グリーン2059-0338-0409
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88736593MCDK18018313ブラウン2059-0338-0413
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88736602MCDK18018313ピンク2059-0338-0417
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88736611MCDK18018313イエロー2059-0338-0421
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88736627MCDK21021342ホワイト2409-0338-0402
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88736636MCDK21021342ブルー2409-0338-0406
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88736645MCDK21021342グリーン2409-0338-0410
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88736654MCDK21021342ブラウン2409-0338-0414
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88736663MCDK21021342ピンク2409-0338-0418
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88736672MCDK21021342イエロー2409-0338-0422
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
88736681MCDK24024372ホワイト3009-0338-0403
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88736697MCDK24024372ブルー3009-0338-0407
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88736706MCDK24024372グリーン3009-0338-0411
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88736715MCDK24024372ブラウン3009-0338-0415
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88736724MCDK24024372ピンク3009-0338-0419
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88736733MCDK24024372イエロー3009-0338-0423
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88736742MCDK27027402ホワイト3459-0338-0404
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88736751MCDK27027402ブルー3459-0338-0408
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88736767MCDK27027402グリーン3459-0338-0412
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88736776MCDK27027402ブラウン3459-0338-0416
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88736785MCDK27027402ピンク3459-0338-0420
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88736794MCDK27027402イエロー3459-0338-0424
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88737302MCDK210W21345ブルー2409-0338-1101
14,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする