曜日別特売

マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ

マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 骨スキ - 片岡製作所

マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌

刃長(cm)15材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)263質量(g)95背厚(mm)4内容量1個
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88736864MCHK150ホワイト9-0338-06016-0311-0601
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
88736873MCHK150ブルー9-0338-06026-0311-0602
6,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
88736882MCHK150グリーン9-0338-06036-0311-0603
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
88736891MCHK150ブラウン9-0338-06046-0311-0604
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
88736907MCHK150ピンク9-0338-06056-0311-0605
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
88736916MCHK150イエロー9-0338-06066-0311-0606
6,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする