マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃

マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 - 片岡製作所マスターコック抗菌カラー庖丁 柳刃 - 片岡製作所

マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌

注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
全20種類を絞り込む
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88737047MCYK2101個21354130ホワイト6-0311-08019-0338-0801
12,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88737056MCYK2101個21354130ブルー6-0311-08029-0338-0804
12,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
88737065MCYK2101個21354130グリーン6-0311-08039-0338-0807
12,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88737074MCYK2101個21354130ブラウン6-0311-08049-0338-0810
12,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88737083MCYK2101個21354130ピンク6-0311-08059-0338-0813
12,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88737092MCYK2101個21354130イエロー6-0311-08069-0338-0816
12,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88737101MCYK2401個24383150ホワイト6-0311-08079-0338-0802
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88737117MCYK2401個24383150ブルー6-0311-08089-0338-0805
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88737126MCYK2401個24383150グリーン6-0311-08099-0338-0808
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88737135MCYK2401個24383150ブラウン6-0311-08109-0338-0811
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88737144MCYK2401個24383150ピンク6-0311-08119-0338-0814
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88737153MCYK2401個24383150イエロー6-0311-08129-0338-0817
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88737162MCYK2701個27413160ホワイト6-0311-08139-0338-0803
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88737171MCYK2701個27413160ブルー6-0311-08149-0338-0806
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88737187MCYK2701個27413160グリーン6-0311-08159-0338-0809
16,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88737196MCYK2701個27413160ブラウン6-0311-08169-0338-0812
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88737205MCYK2701個27413160ピンク6-0311-08179-0338-0815
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88737214MCYK2701個27413160イエロー6-0311-08189-0338-0818
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18585263MCYK300M1本------
18,000
取扱い終了
18585272MCYK300B1本------
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする